Eriks
E-COLL

E-COLL Constructielijm MS-polymeer patroon 290ml wit

  • ERIKS:12740372
  • Fabrikant:4317784341813
Image 1
Constructielijm MS-polymeer

Uitvoering: permanent elastisch, isocyanaat- en siliconenvrij. Temperatuurbestendig van –40°C tot +90°C, verwerkingstemperatuur van +1°C tot +30°C. Verwering- en verouderingsbestendig, geen verkleuring aan de randen, overschilderbaar na huidvorming met emulsieverf, snelle uitharding. Overschilderbaar na ca. 10 minuten, uithardingstijd max. 3 mm per 24 uur.

Toepassing: voor het verlijmen en afdichten in de bouw- en metaalindustrie. Bijzonder geschikt voor een structurele verlijming van trillende constructies, verlijming van kozijnen, vensterbanken, platen, panelen, plinten, sierlijsten, houtconstructies en isolatiematerialen. De kleuren wit en grijs zijn ook geschikt voor sanitaire toepassingen en verlijming van spiegels.

Opmerking: niet geschikt voor PE/PP. Niet dampdiffusiedicht.
Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
E-COLL
Inhoud
290 ml
Kleur
Wit