• Productomschrijving
Neutrale, blijvend elastische constructielijm met hoge aanvangskleefkracht.
Uitermate geschikt voor dynamisch belaste, structurele verlijmingen.
• Producteigenschappen
Uitstekende hechting op hout, steen, beton, pleisterwerk, metaal, kunststof, PVC, polyester, polystyreen, glas.
Uitstekende hechting op vochtige en poreuze ondergrond.
Snelle uitharding en uitstekende kleefkracht (zonder primer).
• Toepassingsgebieden
Voor verlijmen en afdichten in de bouw- en metaalindustrie.
Structurele verlijmingen van trillende constructies.
Verlijming van deurkozijnen, vensterbanken, platen, panelen, vloerlijsten, sierlijsten, houtconstructies, spiegels, isolatiematerialen.
Ook geschikt voor sanitaire toepassingen.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: - 40 °C tot +90 °C.
Verwerkingstemperatuur: +1 °C tot +30 °C.
Huidvorming: na ca. 10 minuten.
Uithardingssnelheid: 3 mm/24 uur.
Weer- en verouderingsbestendig bevat geen isocyanaten of siliconen, geen verkleuring aan de randen. Na huidvorming overschilderbaar (dispersieverf).

| Product | Inhoud [ml] | Kleur | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Constructielijm MS-polymeer patroon 290ml transparant | 290 | Transparant | € 11,53/stuk | |
| Constructielijm MS Polymeer grijs 290ml | 290 | Grijs | € 8,36/tube | |
| Constructielijm MS-polymeer patroon 290ml wit | 290 | Wit | € 9,90/stuk |