Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Blindflens Serie: 11.323 ABS Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm

  • ERIKS:10042644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,90/ stukexcl. btw

€ 99,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
11.323
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Blindflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
ABS
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Steekcirkel
159 mm
Aantal boutgaten
8
Diameter boutgat
18 mm
Dikte flens
19 mm
Kleur
Grijs