| Product | Druktrap flens | Nom. binnendiameter | Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Blindflens Serie: 11.323 ABS Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN150 160mm | PN10 | DN150 | 160 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Blindflens Serie: 11.323 ABS Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN40 50mm | PN10 | DN40 | 50 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Blindflens Serie: 11.323 ABS Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN65 75mm | PN10 | DN65 | 75 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Blindflens Serie: 11.323 ABS Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN50 63mm | PN10 | DN50 | 63 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Blindflens Serie: 11.323 ABS Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm | PN10 | DN25 | 32 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Blindflens Serie: 11.323 ABS Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN80 90mm | PN10 | DN80 | 90 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Blindflens Serie: 11.323 ABS Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN100 110mm | PN10 | DN100 | 110 | Log in om de prijs te bekijken |