€ 63,98/ stukexcl. btw
€ 77,42incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 11.323 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Blindflens |
Druktrap flens | PN10 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | ABS |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 75 mm |
Steekcirkel | 145 mm |
Aantal boutgaten | 4 |
Diameter boutgat | 18.5 mm |
Dikte flens | 19 mm |
Kleur | Grijs |