Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Blindflens Serie: 11.323 ABS Grijs Norm: EN 1092-1/02 DIN 2501 PN10 DN25 32mm

  • ERIKS:10042639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,66/ stukexcl. btw

€ 37,10incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
11.323
Norm
EN 1092-1/02
Flenssoort
Blindflens
Druktrap flens
PN10
Norm flens
DIN 2501
Materiaal
ABS
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Steekcirkel
85 mm
Aantal boutgaten
4
Diameter boutgat
14 mm
Dikte flens
13 mm
Kleur
Grijs