€ 151,90/ stukexcl. btw
€ 183,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 11.323 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Blindflens |
Druktrap flens | PN10 |
Norm flens | DIN 2501 |
Materiaal | ABS |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 110 mm |
Steekcirkel | 180 mm |
Aantal boutgaten | 8 |
Diameter boutgat | 18 mm |
Dikte flens | 26 mm |
Kleur | Grijs |