€ 2.022,00/ stukexcl. btw
€ 2.446,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | ISO 6264-08 |
Uitvoering klep | Indirect |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 400 l/min |
Instelbereik | 1 - 210 bar |
Type plug | 6-polig + PE |
Ingebouwde elektronica | Ja |
Afdichting materiaal | NBR |