Eriks
DUPLOMATIC

Proportioneel overdrukklep met OBE PRE*G*

PREG, PREGL en PRE*GH zijn proportionele pilootgestuurde drukbeveiligingskleppen met geïntegreerde elektronica, voor subplaatmontage. Ze moduleren de druk in het hydraulische circuit en maken gebruik van het volledige pompproduct, zelfs bij drukwaarden dicht bij de ingestelde waarde. Ze zijn voorzien van een drukbeveiligingsklep. Kalibratie vindt plaats bij Duplomatic vanaf ≥ 15% van de maximale drukwaarde. Verkrijgbaar in drie maten voor stromingen tot 500 l/min en in vier drukregelbereiken tot 350 bar.

Opties voor geïntegreerde elektronica (open-loop):
  • G-versie:
    Standaard analoge elektronica, 6-pins + PE.
  • GL-versie:
    Compact met IO-link, CANopen, 5-pins M12.
  • GH-versie:
    Veldbuscommunicatie met EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, 11-pins M12.
Image 1
  • 15
  • 10
  • 3
  • 2
  • 15
15 of Proportioneel overdrukklep met OBE PRE*G*
ProductUitvoeringGrootteUitvoering klepBeschikbaarPrijsexcl. btw