Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel overdrukklep met OBE PRE10G-210/32N-E0K11B

  • ERIKS:14752788
Image 1
PREG, PREGL en PRE*GH zijn proportionele pilootgestuurde drukbeveiligingskleppen met geïntegreerde elektronica, voor subplaatmontage. Ze moduleren de druk in het hydraulische circuit en maken gebruik van het volledige pompproduct, zelfs bij drukwaarden dicht bij de ingestelde waarde. Ze zijn voorzien van een drukbeveiligingsklep. Kalibratie vindt plaats bij Duplomatic vanaf ≥ 15% van de maximale drukwaarde. Verkrijgbaar in drie maten voor stromingen tot 500 l/min en in vier drukregelbereiken tot 350 bar.

Opties voor geïntegreerde elektronica (open-loop):
  • G-versie:
    Standaard analoge elektronica, 6-pins + PE.
  • GL-versie:
    Compact met IO-link, CANopen, 5-pins M12.
  • GH-versie:
    Veldbuscommunicatie met EtherCAT, Ethernet/IP, Profinet, 11-pins M12.
Opslaan in lijst

€ 1.976,00/ stukexcl. btw

€ 2.390,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Uitvoering
Opbouw
Grootte
ISO 6264-06
Uitvoering klep
Indirect
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
200 l/min
Instelbereik
1 - 210 bar
Type plug
6-polig + PE
Ingebouwde elektronica
Ja
Afdichting materiaal
NBR