€ 1.976,00/ stukexcl. btw
€ 2.390,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | ISO 6264-06 |
Uitvoering klep | Indirect |
Uitvoering | Proportioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 200 l/min |
Instelbereik | 1 - 140 bar |
Type plug | 6-polig + PE |
Ingebouwde elektronica | Ja |
Afdichting materiaal | NBR |