Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Proportioneel drukreduceerventiel DZCE5-140/30N-IE/D24K1

  • ERIKS:14752931
Image 1
De DZCEK serie zijn pilootgestuurde 3-poorts proportionele drukreduceerventielen, geschikt voor subplaatmontage.

Deze explosieveilige uitvoering is gecertificeerd volgens ATEX, IECEx, INMETRO en PESO normen, waardoor hij geschikt is voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen, zowel in bovengrondse installaties als in ondergrondse mijnbouwomgevingen. Er is ook een uitvoering beschikbaar voor lage omgevingstemperaturen tot –40 °C die betrouwbare werking garandeert, zelfs onder extreme omstandigheden.

Deze 3-poorts ventielen verlagen de druk van poort P naar actuatorpoort A, en laten retourstroom toe van A naar T wanneer de downstream druk (bij poort A) de ingestelde waarde overschrijdt –dit zorgt voor overdrukbeveiliging.

De ventielen zijn verkrijgbaar met 12 V of 24 V voeding en kunnen worden uitgerust met metrische of NPT schroefdraadpoorten.

Kabelwartels worden apart verkocht. Het ventiel kan worden aangestuurd door een stroomgestuurde voeding of via een elektronische versterkerkaart, die apart besteld moet worden en geïnstalleerd dient te worden in een apart kastje buiten het gevarengebied.
Opslaan in lijst

€ 1.606,00/ stukexcl. btw

€ 1.943,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DZCE
Uitvoering
Opbouw
Grootte
Cetop P05
Uitvoering klep
Drukreduceer in A
Uitvoering
Proportioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
150 l/min
Instelbereik
1 - 140 bar
Spanning
24 VDC
Type plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Afdichting materiaal
NBR