De DZCEK serie zijn pilootgestuurde 3-poorts proportionele drukreduceerventielen, geschikt voor subplaatmontage.
Deze explosieveilige uitvoering is gecertificeerd volgens ATEX, IECEx, INMETRO en PESO normen, waardoor hij geschikt is voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen, zowel in bovengrondse installaties als in ondergrondse mijnbouwomgevingen. Er is ook een uitvoering beschikbaar voor lage omgevingstemperaturen tot –40 °C die betrouwbare werking garandeert, zelfs onder extreme omstandigheden.
Deze 3-poorts ventielen verlagen de druk van poort P naar actuatorpoort A, en laten retourstroom toe van A naar T wanneer de downstream druk (bij poort A) de ingestelde waarde overschrijdt –dit zorgt voor overdrukbeveiliging.
De ventielen zijn verkrijgbaar met 12 V of 24 V voeding en kunnen worden uitgerust met metrische of NPT schroefdraadpoorten.
Kabelwartels worden apart verkocht. Het ventiel kan worden aangestuurd door een stroomgestuurde voeding of via een elektronische versterkerkaart, die apart besteld moet worden en geïnstalleerd dient te worden in een apart kastje buiten het gevarengebied.