€ 1.020,00/ stukexcl. btw
€ 1.234,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUPLOMATIC |
Type | DT3K |
Uitvoering | Opbouw |
Grootte | NG6/Cetop 3 |
Uitvoering klep | 3/2 |
Uitvoering | Conventioneel |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bediening | Elektrisch |
Max. oliestroom | 25 l/min |
Spanning | 24 VDC |
Type plug | Aansluitdoos |
Noodbediening | Blindringmoer |
Explosieveilige norm | IECEx |
Afdichting materiaal | FKM |