De DT3K* zijn direct bediende kegelkleppen met spoelbediening, geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen. Voor montage op subplaat.
Ze voldoen aan de ATEX-, IECEx-, INMETRO- en PESO-voorschriften en zijn geschikt voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen, zoals in bovengrondse installaties of mijnbouwtoepassingen.
Een uitvoering voor lage temperaturen tot -40 °C is beschikbaar.
Er is ook een versie met een monoblok spoel in staal beschikbaar.
De kleppen zijn 3-poorts, normaal open of normaal gesloten, met veerretour.
Ze worden toegepast in hydraulische systemen waar absolute lektedichtheid vereist is.
De kleppen zijn verkrijgbaar met gelijkstroomspoelen (DC) of RAC-spoelen die met wisselstroom (AC) worden gevoed. De gelijkrichterbrug is geïntegreerd in de spoel.
Er zijn verschillende aansluitmogelijkheden, zowel metrisch als NPT-type.
Kabelwartels zijn beschikbaar.