Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Explosieveilige zittingklep DT3KXD2-3AA/10N-D24K9S01/CB

  • ERIKS:14751882
Image 1
De DT3K* zijn direct bediende kegelkleppen met spoelbediening, geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen. Voor montage op subplaat.

Ze voldoen aan de ATEX-, IECEx-, INMETRO- en PESO-voorschriften en zijn geschikt voor gebruik in mogelijk explosieve atmosferen, zoals in bovengrondse installaties of mijnbouwtoepassingen.
Een uitvoering voor lage temperaturen tot -40 °C is beschikbaar.
Er is ook een versie met een monoblok spoel in staal beschikbaar.

De kleppen zijn 3-poorts, normaal open of normaal gesloten, met veerretour.
Ze worden toegepast in hydraulische systemen waar absolute lektedichtheid vereist is.

De kleppen zijn verkrijgbaar met gelijkstroomspoelen (DC) of RAC-spoelen die met wisselstroom (AC) worden gevoed. De gelijkrichterbrug is geïntegreerd in de spoel.

Er zijn verschillende aansluitmogelijkheden, zowel metrisch als NPT-type.
Kabelwartels zijn beschikbaar.
Opslaan in lijst

€ 892,00/ stukexcl. btw

€ 1.079,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUPLOMATIC
Type
DT3K
Uitvoering
Opbouw
Grootte
NG6/Cetop 3
Uitvoering klep
3/2
Uitvoering
Conventioneel
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Elektrisch
Max. oliestroom
25 l/min
Spanning
24 VDC
Type plug
Aansluitdoos
Noodbediening
Blindringmoer
Explosieveilige norm
IECEx
Afdichting materiaal
NBR