Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 9.6 mm Dia

  • ERIKS:23092791
  • Fabrikant:7320760351406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiraalboor met cilindrische schacht

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt en zeer nauwkeurige rondloop en spoed. De TiN-coating verschaft de boor een langere levensduur bij dezelfde omstandigheden of hogere snijwaarden. Dit leidt tot een hogere productie.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A002
Diameter
9.6 mm
Snijlengte
87 mm
Totale lengte
133 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.0525 kg
Asdiameter
9.6 mm
Norm
DIN 338
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
87 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4