Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 3.2 mm Dia 3.2 36 65 € 2,09 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 8 mm Dia 8 75 117 € 6,36 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 9 mm Dia 9 81 125 € 8,42 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 11 mm Dia 11 94 142 € 14,82 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 12 mm Dia 12 101 151 € 17,23 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 10 mm Dia 10 87 133 € 9,98 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 6 mm Dia 6 57 93 € 3,78 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 5 mm Dia 5 52 86 € 2,93 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 1 mm Dia 1 12 34 € 2,26 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 4.3 mm Dia 4.3 47 80 € 2,93 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 4.8 mm Dia 4.8 52 86 € 3,05 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 13 mm Dia 13 101 151 € 20,44 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 3 mm Dia 3 33 61 € 1,81 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 15 mm Dia 15 114 169 Log in om de prijs te bekijken Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 7 mm Dia 7 69 109 € 5,43 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 3.8 mm Dia 3.8 43 75 € 2,61 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 9.5 mm Dia 9.5 81 125 € 9,13 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 3.4 mm Dia 3.4 39 70 € 2,17 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 1.5 mm Dia 1.5 18 40 € 1,98 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 5.5 mm Dia 5.5 57 93 € 3,89 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 12.5 mm Dia 12.5 101 151 € 18,79 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 8.5 mm Dia 8.5 75 117 € 7,25 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 4.1 mm Dia 4.1 43 75 € 2,61 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 11.5 mm Dia 11.5 94 142 € 15,80 / stuk Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 4.9 mm Dia 4.9 52 86 € 2,97 / stuk