€ 8,84/ stukexcl. btw
€ 10,70incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A002 |
Diameter | 8.7 mm |
Snijlengte | 81 mm |
Totale lengte | 125 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | DIN 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | TiN |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor beton | Nee |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor hout | Nee |
Geschikt voor kunststof | Nee |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor staal | Ja |
Snijhoek | 118 ° |
Gewicht | 0.0406 kg |
Asdiameter | 8.7 mm |
Norm | DIN 338 |
Realiseerbare gattolerantie | H8 |
Lengte spaangroef | 81 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 4 |