Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 6.5 mm Dia

  • ERIKS:23092172
  • Fabrikant:7320760351017
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiraalboor met cilindrische schacht

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt en zeer nauwkeurige rondloop en spoed. De TiN-coating verschaft de boor een langere levensduur bij dezelfde omstandigheden of hogere snijwaarden. Dit leidt tot een hogere productie.
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

172 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A002
Diameter
6.5 mm
Snijlengte
63 mm
Totale lengte
101 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.0186 kg
Asdiameter
6.5 mm
Norm
DIN 338
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
63 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4