Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 3.6 mm Dia

  • ERIKS:23092728
  • Fabrikant:7320760350652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiraalboor met cilindrische schacht

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt en zeer nauwkeurige rondloop en spoed. De TiN-coating verschaft de boor een langere levensduur bij dezelfde omstandigheden of hogere snijwaarden. Dit leidt tot een hogere productie.
Opslaan in lijst

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A002
Diameter
3.6 mm
Snijlengte
39 mm
Totale lengte
70 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.0041 kg
Asdiameter
3.6 mm
Norm
DIN 338
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
39 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4