Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 13.75 mm Dia

  • ERIKS:14590003
  • Fabrikant:7320760385586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiraalboor met cilindrische schacht

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt en zeer nauwkeurige rondloop en spoed. De TiN-coating verschaft de boor een langere levensduur bij dezelfde omstandigheden of hogere snijwaarden. Dit leidt tot een hogere productie.
Opslaan in lijst

€ 30,31/ stukexcl. btw

€ 36,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A002
Diameter
13.75 mm
Snijlengte
108 mm
Totale lengte
160 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.1258 kg
Asdiameter
13.75 mm
Norm
DIN 338
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
108 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4