Eriks
DORMER

DORMER Spiraalboor, A002 Serie, HSS, 1.8 mm Dia

  • ERIKS:23092707
  • Fabrikant:7320760376867
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Spiraalboor met cilindrische schacht

Uitvoering: met nauwkeurig geslepen punt en zeer nauwkeurige rondloop en spoed. De TiN-coating verschaft de boor een langere levensduur bij dezelfde omstandigheden of hogere snijwaarden. Dit leidt tot een hogere productie.
Opslaan in lijst

€ 2,02/ stukexcl. btw

€ 2,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A002
Diameter
1.8 mm
Snijlengte
22 mm
Totale lengte
46 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
Helder
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
0.000725 kg
Asdiameter
1.8 mm
Norm
DIN 338
Realiseerbare gattolerantie
H8
Lengte spaangroef
22 mm
Bruikbare lengte diameter verhouding
4