Eriks
DORMER

DORMER Sleuffrees, C123 Serie, HSS-E-PM, 9.52 mm Dia., 72 mm LG

  • ERIKS:12746322
  • Fabrikant:7320760640074
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 36,16/ stukexcl. btw

€ 43,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C123
Type
Slot drill
Diameter
9.52 mm
Snijlengte
22 mm
Totale lengte
72 mm
Opnamesysteem
Weldon
DIN-norm
844-K
Coating
Helder
Materiaal
HSS-E-PM
Spiraalhoek
30 °
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Gewicht
0.04 kg
Asdiameter
10 mm
Norm
ISO C1233/8, ANSI C1233/8
Verbindings diametertolerantie
H6
Realiseerbare gattolerantie
H6
Functionele lengte
31.5 mm
Lengte spaangroef
22 mm
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Diameter boor
9.52 mm
Diameter boor
0.375 in
Spiraalboor
Nee
Asdiameter
10 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Schachtvorm
Weldon-schacht
Snijvlaklengte
1.625 in
Totale lengte
2.8346 in
Met snelsluiting
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Met centreerboor
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor opboren
Nee
Snijmateriaal
HSS-E-PM