Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sleuffrees, HSS-E-PM
Sleuffrees, HSS-E-PM
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
8
1
9.52
1
Snijlengte [mm]
19
1
22
1
Totale lengte [mm]
69
1
72
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Sleuffrees, HSS-E-PM
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sleuffrees, C123 Serie, HSS-E-PM, 9.52 mm Dia., 72 mm LG
9.52
22
72
€ 36,16
/
stuk
Sleuffrees, C123 Serie, HSS-E-PM, 8 mm Dia., 69 mm LG
8
19
69
€ 31,28
/
stuk
Inloggen