Eriks
DORMER

DORMER Set spiraalboren, A095 Serie, HSS, Set van 24, 1 - 13 mm Dia

  • ERIKS:11672468
  • Fabrikant:7320760392331
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Set spiraalboren met cil. schacht
Opslaan in lijst

€ 215,80/ stukexcl. btw

€ 261,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
A095
Diameter
13 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
DIN 338
Type
Spiraalboor
Coating
TiN
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Snijhoek
118 °
Gewicht
1.218 kg
Asdiameter
13 mm
Norm
DIN 338
Realiseerbare gattolerantie
H8
Bruikbare lengte diameter verhouding
4