Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 335 D ongecoat Ø 40X 140 MM

  • ERIKS:12385827
  • Fabrikant:7320760108963
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,30/ stukexcl. btw

€ 168,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
40 mm
Snijlengte
20.5 mm
Totale lengte
140 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
DIN-norm
335D
Type
Verzinkboor
Tophoek
90 °
Materiaal
HSS