Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
HSS Verzinkboor 90° met 3-snij...
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 335 D ongecoat type G138
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
40
1
Snijlengte [mm]
20.5
1
Totale lengte [mm]
140
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 335 D ongecoat type G138
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 335 D ongecoat Ø 40X 140 MM
40
20.5
140
€ 139,30
/
stuk
Inloggen