€ 37,08/ stukexcl. btw
€ 44,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
DIN-norm | ISO 529 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 58 mm |
Schroefdraadlengte | 11 mm |
Asdiameter | 5 mm |
Vierkante kop | 4 mm |