HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M6X1 Metrisch 6 ISO 529 C € 12,20 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M24X3 Metrisch 24 ISO 529 C € 74,24 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M16X2 Metrisch 16 ISO 529 C € 34,16 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M10X1.5 Metrisch 10 ISO 529 C € 49,84 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M1.6X0.35 Metrisch 1.6 ISO 529 C € 37,72 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M5X0.8 Metrisch 5 ISO 529 C € 12,36 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M10X1.5 Metrisch 10 ISO 529 C € 16,64 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M12X1.75 Metrisch 12 ISO 529 C € 22,76 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M3X0.5 Metrisch 3 ISO 529 C € 12,52 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M22X2.5 Metrisch 22 ISO 529 C € 64,16 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M11X1.5 Metrisch 11 ISO 529 C € 30,80 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M20X2.5 Metrisch 20 ISO 529 C € 54,16 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M3X0.5 Metrisch 3 ISO 529 C € 12,52 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M8X1.25 Metrisch 8 ISO 529 C € 14,12 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M36X4 Metrisch 36 ISO 529 C € 185,60 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M5X0.9 Metrisch 5 ISO 529 C € 10,68 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M4X0.7 Metrisch 4 ISO 529 C € 11,08 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M6X1 Metrisch 6 ISO 529 C € 12,20 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M5X0.9 Metrisch 5 ISO 529 C € 10,68 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M14X2 Metrisch 14 ISO 529 C € 29,84 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M14X2 Metrisch 14 ISO 529 C € 29,84 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M5X0.8 Metrisch 5 ISO 529 C € 37,08 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M4X0.7 Metrisch 4 ISO 529 C € 11,08 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M16X2 Metrisch 16 ISO 529 C € 34,16 / stuk HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M18X2.5 Metrisch 18 ISO 529 C € 49,68 / stuk