Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M36X4

  • ERIKS:11680705
  • Fabrikant:7320760094556
Image 1
HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 185,60/ stukexcl. btw

€ 224,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
36
Spoed binnenschroefdraad
4 mm
DIN-norm
ISO 529 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
162 mm
Schroefdraadlengte
47 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm