€ 29,84/ stukexcl. btw
€ 36,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 14 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | ISO 529 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 95 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Vierkante kop | 9 mm |