Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten M10X1.5

  • ERIKS:11680609
  • Fabrikant:7320760093979
Image 1
HSS Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 16,64/ stukexcl. btw

€ 20,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
DIN-norm
ISO 529 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm