Eriks
DORMER

DORMER HSS-E Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N 118° ongecoat Ø 0.2X 25 mm

  • ERIKS:11674852
  • Fabrikant:7320760045008
Image 1
HSS-E Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N 118° ongecoat 2.5xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 13,69/ stukexcl. btw

€ 16,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
0.2 mm
Snijlengte
1.8 mm
Totale lengte
25 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
1899
Type
Microboor
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS-co