Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
HSCo Microboor met eenheidssch...
HSCo Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N ongecoat 2.5xD type A720
HSS-E Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N 118° ongecoat 2.5xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
0.2
1
Snijlengte [mm]
1.8
1
Totale lengte [mm]
25
1
Opnamesysteem
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
HSCo Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N ongecoat 2.5xD type A720
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Totale lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
HSS-E Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N 118° ongecoat Ø 0.2X 25 mm
0.2
1.8
25
€ 13,69
/
stuk
Inloggen