Eriks
DORMER

DORMER HSCo Extra lange spiebaanfrees DIN1835A met cilindrische schacht N ongecoat 2-snijder Ø 22X 170 mm

  • ERIKS:11676986
  • Fabrikant:7320760056479
Image 1
HSS-E Extra lange spiebaanfrees met cilindrische schacht N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm², nikkel en koperlegeringen
Opslaan in lijst

€ 120,00/ stukexcl. btw

€ 145,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Spiebaanfrees
Diameter
22 mm
Max. werklengte
75 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
170 mm
Snijvlak
2
Opnamesysteem
Cilindrisch
Materiaal
HSS-co
DIN-norm
1835-A
Tolerantie
E8