Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
HSCo Extra lange spiebaanfrees...
HSCo Extra lange spiebaanfrees met cilindrische schacht N ongecoat 2-snijder type C122
HSS-E Extra lange spiebaanfrees met cilindrische schacht N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm², nikkel en koperlegeringen
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Diameter [mm]
22
1
Asdiameter [mm]
20
1
Materiaal
HSS-co
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
HSCo Extra lange spiebaanfrees met cilindrische schacht N ongecoat 2-snijder type C122
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Diameter [mm]
Max. werklengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
HSCo Extra lange spiebaanfrees DIN1835A met cilindrische schacht N ongecoat 2-snijder Ø 22X 170 mm
Spiebaanfrees
22
75
€ 120,00
/
stuk
Inloggen