Eriks
DORMER

DORMER Handruimer HSS Ø25x300x370mm DIN 9 B

  • ERIKS:11676875
  • Fabrikant:7320760053829
Image 1
HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 B stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Opslaan in lijst

€ 484,00/ stukexcl. btw

€ 585,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Type
Handruimer
Diameter
25 mm
Snijlengte
300 mm
Totale lengte
370 mm
Opnamesysteem
Vierkant
DIN-norm
9 B
Materiaal
HSS
Asdiameter
28 mm
Snijvlak
10