Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
HSS Pengat handruimer met cili...
HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 B stoomontlaten groeven type B952
HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 B stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer <500 N/mm², titaan, messing en brons <200 HB
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Handruimer
2
Diameter [mm]
9
1
25
1
Snijlengte [mm]
160
1
300
1
Totale lengte [mm]
Opnamesysteem
DIN-norm
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
HSS Pengat handruimer met cilindrische schacht coniciteit 1:50 DIN 9 B stoomontlaten groeven type B952
Product
Type
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Diameter [mm]
Snijlengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Handruimer HSS Ø9x160x195mm DIN 9 B
Handruimer
9
160
€ 141,60
/
stuk
Handruimer HSS Ø25x300x370mm DIN 9 B
Handruimer
25
300
€ 484,00
/
stuk
Inloggen