Eriks
DH METERING

DH METERING Watermeter Type: 8218 Serie: DHM1400 Messing met coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Pulsuitgang: 10 liter/puls Doorlaat: 50 mm Buitendraad 2.1/2" BSPP(G)x2" BSPP(G)

  • ERIKS:14833283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 853,00/ stukexcl. btw

€ 1.032,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DH METERING
Serie
DHM1400
Type
8218
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Demi water (Koud en Heet)
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
2.1/2" BSPP(G)
Doorlaat
50 mm
Aansluitmaat koppeling
2" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
25 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
31.25 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
312.5 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
500 l/h
Montage
Horizontaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Messing met coating
Pulsuitgang
10 liter/puls
Contactuitvoering
Reedcontact
Schakelvermogen
200 mA 50V DC
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Doorlaat
50 mm
Maat
DN50
B
125 mm
D
2.1/2"
D1
2"
H
155 mm
L
300 mm
L1
60 mm
Gewicht
7.2 kg