



| Product | Maat procesaansluiting | Doorlaat | Aansluitmaat koppeling | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Watermeter Type: 8218 Serie: DHM1400 Messing met coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Pulsuitgang: 10 liter/puls Doorlaat: 50 mm Buitendraad 2.1/2" BSPP(G)x2" BSPP(G) | 2.1/2" BSPP(G) | 50 mm | 2" BSPP(G) | € 853,00/stuk | |
| Watermeter Type: 8218 Serie: DHM1400 Messing met coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Pulsuitgang: 10 liter/puls Doorlaat: 30 mm Buitendraad 1.1/2" BSPP(G)x1.1/4" BSPP(G) | 1.1/2" BSPP(G) | 30 mm | 1.1/4" BSPP(G) | € 628,50/stuk | |
| Watermeter Type: 8218 Serie: DHM1400 Messing met coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Pulsuitgang: 10 liter/puls Doorlaat: 20 mm Buitendraad 1" BSPP(G)x3/4" BSPP(G) | 1" BSPP(G) | 20 mm | 3/4" BSPP(G) | € 451,50/stuk | |
| Watermeter Type: 8218 Serie: DHM1400 Messing met coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Pulsuitgang: 10 liter/puls Doorlaat: 40 mm Buitendraad 2" BSPP(G)x1.1/2" BSPP(G) | 2" BSPP(G) | 40 mm | 1.1/2" BSPP(G) | € 740,50/stuk | |
| Watermeter Type: 8218 Serie: DHM1400 Messing met coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Pulsuitgang: 10 liter/puls Doorlaat: 15 mm Buitendraad 3/4" BSPP(G)x1/2" BSPP(G) | 3/4" BSPP(G) | 15 mm | 1/2" BSPP(G) | € 428,50/stuk | |
| Watermeter Type: 8218 Serie: DHM1400 Messing met coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Pulsuitgang: 10 liter/puls Doorlaat: 25 mm Buitendraad 1.1/4" BSPP(G)x1" BSPP(G) | 1.1/4" BSPP(G) | 25 mm | 1" BSPP(G) | € 540,50/stuk |