Eriks
DH METERING

DH METERING Watermeter Type: 8218 Serie: DHM1400 Messing met coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Pulsuitgang: 10 liter/puls Doorlaat: 20 mm Buitendraad 1" BSPP(G)x3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14833271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 451,50/ stukexcl. btw

€ 546,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DH METERING
Serie
DHM1400
Type
8218
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Demi water (Koud en Heet)
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1" BSPP(G)
Doorlaat
20 mm
Aansluitmaat koppeling
3/4" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
4 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
5 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
50 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
80 l/h
Montage
Horizontaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Messing met coating
Pulsuitgang
10 liter/puls
Contactuitvoering
Reedcontact
Schakelvermogen
200 mA 50V DC
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Doorlaat
20 mm
Maat
DN20
B
100 mm
D
1"
D1
3/4"
H
110 mm
L
190 mm
L1
50 mm
Gewicht
1.7 kg