€ 428,50/ stukexcl. btw
€ 518,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DH METERING |
Serie | DHM1400 |
Type | 8218 |
Uitvoering | Water meter |
Uitvoering | Demi water (Koud en Heet) |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 3/4" BSPP(G) |
Doorlaat | 15 mm |
Aansluitmaat koppeling | 1/2" BSPP(G) |
Nauwkeurigheidsklasse | 2.0 % |
Meetbereik nominaal Q3 | 2.5 m³/h |
Maximaal meetbereik Q4 | 3.125 m³/h |
Minimaal meetbereik Q1 | 31.25 l/h |
Meetbereik transitioneel Q2 | 50 l/h |
Montage | Horizontaal |
Max. druk | 16 bar |
Materiaal huis | Messing met coating |
Pulsuitgang | 10 liter/puls |
Contactuitvoering | Reedcontact |
Schakelvermogen | 200 mA 50V DC |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Doorlaat | 15 mm |
Maat | DN15 |
B | 100 mm |
D | 3/4" |
D1 | 1/2" |
H | 110 mm |
L | 165 mm |
L1 | 40 mm |
Gewicht | 1.5 kg |