Eriks
DH METERING

DH METERING Watermeter Type: 8218 Serie: DHM1400 Messing met coating Uitvoering: Demi water (Koud en Heet) Pulsuitgang: 10 liter/puls Doorlaat: 25 mm Buitendraad 1.1/4" BSPP(G)x1" BSPP(G)

  • ERIKS:13635491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 540,50/ stukexcl. btw

€ 654,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DH METERING
Serie
DHM1400
Type
8218
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Demi water (Koud en Heet)
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1.1/4" BSPP(G)
Doorlaat
25 mm
Aansluitmaat koppeling
1" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
6.3 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
7.875 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
78.75 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
126 l/h
Montage
Horizontaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Messing met coating
Pulsuitgang
10 liter/puls
Contactuitvoering
Reedcontact
Schakelvermogen
200 mA 50V DC
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Doorlaat
25 mm
Maat
DN25
B
104 mm
D
1.1/4"
D1
1.1/4"
H
120 mm
L
260 mm
L1
60 mm
Gewicht
2.6 kg