€ 6.374,80/ stukexcl. btw
€ 7.713,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | A4.19 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 720 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 4-SINGLE-4SP |
Voor Inwendige diameter slang | 3/4" in |
Totale lengte | 9.5 m |
Bruikbare lengte | 9 m |
Max. werkdruk slang | 350 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 80 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 3/4" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/4" |
A | 315 mm |
B | 247 mm |
D | 720 mm |
E | 422 mm |