Eriks
DEMAC

Slanghaspel 4-enkele slangen type A4.19

Slanghaspel A4.19
  • Voor vier enkele slangen met grotere binnendiameter en hogere doorstroomcapaciteit
  • Met extra derde tussenschijf
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging via montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 80 l/min
  • Binnendiameter slang: 3/4"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 66
  • 20
  • 16
  • 16
  • 18
  • 16
  • 43
  • 43
86 of Slanghaspel 4-enkele slangen type A4.19
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw