Eriks
DEMAC

DEMAC Slanghaspel S4D470.12.4SP.41

  • ERIKS:14851517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slanghaspel S4
  • Voor 4 enkele slangen
  • Met 3 extra scheidingsflenzen voor de slangen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Opslaan in lijst

€ 2.043,80/ stukexcl. btw

€ 2.473,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DEMAC
Type
S4
Materiaal
Gelakt staal
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Trommeldiameter
478 mm
Met slang
Ja
Type slang
4-SINGLE-4SP
Voor Inwendige diameter slang
1/2" in
Totale lengte
6.3 m
Bruikbare lengte 
5.8 m
Max. werkdruk slang
415 bar
Max. werkdruk trommel
300 bar
Max. doorstroomvolume
40 l/min
Temperatuurbereik
van -20 tot 80
Oprolmechanisme
Veerbediend
Draairichting
Rechts
Type slangkoppeling
Binnendraad wartelend
Draadmaat
1/2" BSP cil.
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/8"
A
252 mm
B
129 mm
D
478 mm
E
47 mm
F
322 mm