Eriks
DEMAC

Slanghaspel 4-enkele slangen type S4

Slanghaspel S4
  • Voor 4 enkele slangen
  • Met 3 extra scheidingsflenzen voor de slangen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkse uitvoering
  • Bevestiging door montageflens
  • Automatisch oprollen door permanente veerkracht
Technische informatie slangenhaspel
  • Max. werkdruk haspel: 300 bar, optioneel 400 bar
  • Max. doorstroomvolume: 40 l/min
  • Max. binnendiameter slang: 1/2"
  • Draairichting: horizontaal of verticaal omhoog, optioneel verticaal omlaag
  • Montagepositie: verticaal, horizontaal (niet aanbevolen)
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 71
  • 28
  • 1
  • 28
  • 14
  • 28
  • 29
  • 21
  • 28
  • 21
99 of Slanghaspel 4-enkele slangen type S4
ProductTrommeldiameter [mm]Met slangType slangBeschikbaarPrijsexcl. btw