€ 1.528,80/ stukexcl. btw
€ 1.849,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | S4 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 420 mm |
Met slang | Ja |
Type slang | 4-SINGLE-T2 |
Voor Inwendige diameter slang | 1/4" in |
Totale lengte | 6.7 m |
Bruikbare lengte | 6.2 m |
Max. werkdruk slang | 400 bar |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 40 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Type slangkoppeling | Binnendraad wartelend |
Draadmaat | 1/4" BSP cil. |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 3/8" |
A | 222 mm |
B | 100 mm |
D | 420 mm |
E | 47 mm |
F | 322 mm |