€ 1.886,00/ stukexcl. btw
€ 2.282,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DEMAC |
Type | M1 |
Materiaal | Gelakt staal |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9005 |
Trommeldiameter | 820 mm |
Met slang | Nee |
Voor Inwendige diameter slang | 1/2" in |
Max. werkdruk trommel | 300 bar |
Max. doorstroomvolume | 60 l/min |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 |
Oprolmechanisme | Veerbediend |
Draairichting | Rechts |
Maat draadaansluiting trommel (inch) | 1/2" |
A | 245 mm |
B | 102 mm |
D | 820 mm |
E | 48 mm |
F | 422 mm |